Beli travo las mini di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

    RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Duty Cycle (%): 60
    • Efficiency: 85
  2. LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.599.900

    LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Welding Machine E adalah Las Non-stop 4.0, 5.0 & 6.0 mm LB -Voltase PLN 220 V-Lengkap tang dan topeng las
    atribut:
    • Voltage (V): 220
  3. LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    Mulai

    Rp1.999.900

    LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)
    atribut:
    • Voltage (V): 160-250
  4. RYU Inverter IGBT Welding Machine (Mesin Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp789.900

  5. LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Mulai

    Rp5.899.900

    LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)
    Deskripsi:
    LAKONI Hawk Welding Machine. - Untuk Las TIG DC stanless steel & steel. - Dapat digunakan untuk las MMA non stop 200 Amp. - Lengkap Tang las TIG.
    atribut:
    • Voltage (V): 220
    • Current Output (A): 20-200 (1-5mm Steel)
  6. KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp56.900

    KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)
    Deskripsi:
    Helm las dari Krisbow ini dapat Anda gunakan sebagai pengaman mata dan kepala saat melakukan proses pengelasan. Helm ini memiliki teknologi pengisian ulang baterai serta pembersih udara sehingga semakin aman dan nyaman saat digunakan.
    atribut:
    • Color: Black
  7. RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Mulai

    Rp4.099.900

    RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)
    Deskripsi:
    Plasma Cutting kualitas terbaik dan hemat listrik
    atribut:
    • Rated Duty Cycle (%): 60
  8. RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Mulai

    Rp7.899.900

    RHINO Mesin Las Inverter MIG
    Deskripsi:
    Travo Las inveter kualitas terbaik dan hemat listrik. Bisa pakai Genset
    atribut:
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Insulation class: F
    • Protection Class: IP21
    • Duty Cycle (%): 60
    • Power Factor : 0.93
  9. DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.899.900

    DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    Standard Accessories: - Earth Clamp with Cable 1.5m- Electrode Holder with Cable 1.5m- Protective Mask & Brush
  10. ALDO Travo Las MMA
    Mulai

    Rp999.900

    ALDO Travo Las MMA
    atribut:
    • Input Voltage (V): 230
    • No. Load Voltage (A): 76
    • Efficiency: 0.85
  11. EVERYDAY Mechanical Engine Vibrators
    Mulai

    Rp7.199.900

    EVERYDAY Mechanical Engine Vibrators
    Deskripsi:
    Engine Vibrator; Honda
    atribut:
    • Engine Model: Honda GX160
    • Power: 5.5 hp
    • Fuel Tank: 3.8 L
    • Fuel Consumption: 1 L/h
    • Coupling Type: Dynapac Coupling
    • Dimension: 460 x 460 x 510 mm
  12. KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    BARU
    Rating:
    100% of 100
    (7)
    Mulai

    Rp209.900

    KOBELCO Welding Electrode RB-26 Series
    Deskripsi:
    Untuk Mild Steel, High Tensile Steel, & Pipie Line Welding.
  13. JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp47.999.900

    JTC Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    - Contents:2503, 2506, 2507, 2508, 2509, 2512- 1sets / 38 /39 / 3.2'.- Control: SCR Electron control- Security system: 30A switch off
    atribut:
    • Capacity (LVA): 210
    • Dimensions (WxDxH) (mm): 350x250x570
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Input Current (A): 29
    • Power (V): AC 220
    • Thickness of Weld Plank (mm): 0.6 to 1.2
    • Timer: 0.1 to 0.7 seconds
    • Welding Capacity (mm): 0.2 to 0.6
  14. INGCO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Mulai

    Rp1.799.900

    INGCO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las Inverter)
    Deskripsi:
    INGCO MMA Welding Inverter (130A 30%) // Mesin Trafo Las Listrik IGBT
    atribut:
    • Input Voltage (V): 1~220-240
    • Frequency (Hz): 50/60
  15. FIRMAN Concrete Vibrators
    Mulai

    Rp3.799.900

    FIRMAN Concrete Vibrators
    atribut:
    • Weight Not Include Head of Vibrator (Kg): 22
    • Power (kW): 1.5
    • Head Vibrator Diameter (mm): 28-32-38-45-50
    • Speed (rpm): 2840
    • Length Vibrator Head (m): 4 - 6
  16. KRISBOW Mesin Vibrator Beton
    Mulai

    Rp6.199.900

    KRISBOW Mesin Vibrator Beton
    atribut:
    • Vibrator Head Dia x Length (mm): 38x375
    • Vibrator Amplitude (mm): 1.2
    • Casing & Poker Weight (kg): 12
    • Flexible Hose Length (m): 6
    • Frequency (VPM): 13500
    • Revolution of Flexible Shaft (rpm): 3000-3600
  17. Nikkatsu Sinar Electric Transformer (Dry Type) SNR 21 Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp839.900

    Nikkatsu Sinar Electric Transformer (Dry Type) SNR 21 Series
    Deskripsi:
    - Phase: Single Phase. - Frequency: 50/60Hz. - Connection: Terminal Block (Made In Japan). - Electrostatic Shield: Included. - Max. Loading Capacity: 100%. - Reference Standard : JIS - C 5310 (Japanese Industrial Standards). - Applications: Panel Board, Distribution Board, Industrial Machine, and Pro Audio Equipments. - Manufactured in Bandung, Indonesia and Experienced Export to Japan.
    atribut:
    • Primary Voltage (V): 220-200-0
    • Secondary Voltage (V): 110-100-0-E
    • Insulation Type: F Type (155°C)
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Material: Copper, Iron
    • Phase: Single
Daftar Harga travo las mini Terbaru October 2026
RHINO Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp1.199.900
LAKONI Welding Machine E Series (Mesin Las)Rp1.599.900
LAKONI Welding Machine GE Series (Mesin Las)Rp1.999.900
RYU Inverter IGBT Welding Machine (Mesin Las)Rp789.900
LAKONI Hawk Inverter MMA Welding Machine (Mesin Las)Rp5.899.900
KRISBOW Welding Helmet (Helm Las)Rp56.900
RHINO Plasma Cutting Machine (Mesin Potong Plasma)Rp4.099.900
RHINO Mesin Las Inverter MIGRp7.899.900
DAIDEN Welding Inverter Machine (Mesin Las Inverter)Rp1.899.900
ALDO Travo Las MMARp999.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)